Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04400
04400.060.020
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
Samoistiaca šesťhranná skrutka s nákružkom DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 100 M6X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
20 mm
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
20
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Položka č.
04400.060.020
EAN
8715492125804
UBB
952351493582
UNSPSC
31161620
Stiahnuť si ďalšie informácie