text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoistiaca šesťhranná skrutka s nákružkom DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 100 M16X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 40 mm
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 40
P 2
s 22

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 04400.160.040
EAN 8715492126061
UBB 952351496304
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.