text.skipToContent text.skipToNavigation

Samo zvieracia slepá podložka Nerezoceľ A1 M4X7,10X8X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
  • For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.

Rozmery

B (min.) 4
C 7.1
d-D M4
Veľkosť otvoru 7.2
L (mm) 8
Min. vzdálenost okraje listu 8
Min. doporučeno. tloušťka plechu 1.3
S 7.9

Čísla materiálu

Položka č. 51227.040.008
EAN 8712423021952
UBB 500656767562
UNSPSC 31161816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.