Oprava závitov
71764
71764.080.125
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
Sada na opravu závitov zapaĺovacích sviečok Nerezoceľ A2 M8X1,25X12
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
12 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
Rozmery
d-D
M8
L (mm)
12
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71764.080.125
EAN
4022835040910
UBB
500617004857
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
04091