text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada na opravu závitov zapaĺovacích sviečok Nerezoceľ A2 M14X1,25X21

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Strojní závitníky
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 21 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Strojní závitníky
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).

Rozmery

d-D M14
L (mm) 21
P 1.25

Čísla materiálu

Položka č. 71764.140.125
EAN 4022835040965
UBB 500617005359
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 04096

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.