Oprava závitov
71772
71772.254.001
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
Sada na opravu nemetrických závitov Nerezoceľ A2 BSF 1 Inch X38,1
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Odlamovač unašeče: (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s dlouhými čelistmi.
Strojní závitníky
Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně) pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.BSF
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1 Inch
Dĺžka
38.1 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Obsah:
Zavaděč
Odlamovač unašeče: (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s dlouhými čelistmi.
Strojní závitníky
Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně) pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.BSF
Rozmery
L (mm)
38.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71772.254.001
EAN
4022835041764
UBB
500617010870
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
04176