ecluse
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71560
71560.050.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Nerezoceľ 1.4105 M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Hĺbka vrtáka (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71560.050.001
EAN
8715492910219
UBB
950355788486
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie