text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada na opravu metrických závitov Nerezoceľ A2 M10X1,50X15

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 15 mm
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.

Rozmery

d-D M10
L (mm) 15
P 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71760.100.150
EAN 4022835040163
UBB 500617001960
UNSPSC 31162802
Číslo materiálu výrobcu 04016

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.