text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada kombinovaných kľúčov Gedore 1 B-026 26-dielna šírka plochých kľúčov 6-32 mm tvar B CV-st


Ak. podľa DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, chrómovaná, starostlivo kovaná a profesionálne opracovaná, krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyseln

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 26
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 26
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 26
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) 6 - 32
Značka GEDORE

Popis

Ak. podľa DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, chrómovaná, starostlivo kovaná a profesionálne opracovaná, krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily, preťaženie indikované deformáciou, posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité používanie, vzhľad bez odleskov vďaka matnému chrómu, čeľusť: presne vybrúsená na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, štíhly rebrovaný otvorený koniec pre zvýšenú pevnosť zaručuje maximálne krútiace momenty

Čísla materiálu

Položka č. G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6012920

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.