Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
2V363284
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
Sada bitových zásuviek Facom AEM.J2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2V363284
Balenie
Prípad
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
1
Celkový počet nástrojov
26
Počet bitov PH (krížová hlava)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Balenie
Prípad
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov
1
Celkový počet nástrojov
26
Počet bitov PH (krížová hlava)
2
Počet bitov PZ (krížová hlava)
2
Počet bitov Torx
4
Počet bitov drážka
0
Celkový počet bitov
19
Počet bitov šesťhranná zásuvka
3
Počet bitov TriWing
0
Počet bitov s dvoma otvormi
0
Počet zásuviek pre skrutkovač
5
Počet zásuviek Torx
4
S račňou na bity
Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson)
0
S ručnou rukoväťou
Áno
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Tool Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.
Čísla materiálu
Položka č.
2V363284
EAN
3148515003585
UBB
500637334847
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
AEM.J2