text.skipToContent text.skipToNavigation

Súprava Metabo DKS 10 Body Saw


Položka č. 1F081506
Šírka 38
Výška 69
Zdvih (mm) 10
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka 237
Hmotnosť stroja (kg) 0.65
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 38
Výška 69
Zdvih (mm) 10
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka 237
Hmotnosť stroja (kg) 0.65
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.2
Vloženie nástroja 1/4 palca
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 9000 - 9000
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 4
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 3
Max. prevádzkový tlak (psi) 90
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Čísla materiálu

Položka č. 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 601560500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.