text.skipToContent text.skipToNavigation

Súprava Metabo Band file BFE 9-20


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Položka č. 4Q063124
Výška 136
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 457
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 533
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 136
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 457
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 533
Menovitá spotreba energie (W) 950
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Rýchlosť pásu (m/min) 540 - 1200
Šírka pásu (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Popis

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Čísla materiálu

Položka č. 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602244500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.