Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
39760
39760.030.015
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
Ryhovaný kolík s guľatou hlavou DIN 1476 Oceľ Nelegovaná 3X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
15 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozmery
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
15
r ≈
2.8
Tolerancia
+0/-0.075
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Položka č.
39760.030.015
EAN
8715492828309
UBB
950359156284
UNSPSC
31163215