Nátery
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
Farby a nátery
Nátery
8N586669
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
Rust-Oleum 7392 Viacúčelová farba na povrchy 750ml Biela
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8N586669
Farba
Biela
Číslo RAL
9010
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
240 - 240
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Číslo RAL
9010
Balenie
Môcť
Typ
Maľovať
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Fluorescenčný
Nie
Čas sušenia
240 - 240
Povrch suchý (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
4
Farbiteľný (pri 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota spracovania (°C)
5
Technológia/generický typ
Alkyd
Základňa s odtieňom
Biely základ
Stupeň lesku
Lesklý
Nanášanie štetcom
Áno
Model
CombiColor
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N586669
EAN
5413436006372
UBB
500641845549
UNSPSC
31211500
Číslo materiálu výrobcu
7392MS.0.75
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní