Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0J190754
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0J190754
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Ruko
Váha kusu (g)
25
HS kód
Zobraziť
Type
231100E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J190754
EAN
4007140095206
UBB
500573718201
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
31100