text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punches 32,0 MM


Šroubovací razníky. ● Jednoduché a rychlé zhotovení otvorů do tenkostěnných materiálů, a to bez námahy, čistě a bez otřepů ● Tříbodové dosednutí zmenšuje deformaci řezaného materiálu. To zabraňuje i poškození utahovacího šroubu. ● Před použitím šroubovacího razníku by měl být závit šroubu bezpodmínečně ošetřen řezným sprejem nebo řeznou pastou RUKO. ● Metrické utahovací šrouby pro šroubovací razníky jsou vyrobeny z materiálů o nejvyšší jakosti a snesou extrémní zatížení. Pokud dojde k jejich ztrátě, můžete je dočasně nahradit jemnými metrickými šrouby běžné obchodní jakosti. ● Pro ovládání šroubovacích razníků jsou nejvhodnější nástrčné klíče na šrouby, případně ruční nebo nožní hydraulické lisy.

Položka č. F6480.320.001
Model Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 32
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Model Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru (mm) 32
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru (mm) 32

Čísla materiálu

Položka č. F6480.320.001
EAN 4007140093202
UBB 240228004372
UNSPSC 27112845
Číslo materiálu výrobcu 109320
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.