text.skipToContent text.skipToNavigation

Súprava dierovačov Ruko 16,5-40,5 Súprava 3K


5 šroubovacích razníků Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40) 1 vrták na plechy HSS, velikost 2 1 řezná pasta 30 g 1 šroub s ložiskem MF 10 x 1,0 x 50 třídy 12.9 1 šroub s ložiskem MF 12 x 1,5 x 60 třídy 12.9 1 šroub s ložiskem MF 16 x 1,5 x 70 třídy 12.9

Položka č. F6485.001.790
S nástrojom Nie
S puzdrom/vreckom Áno
Počet dierovačov 5
Počet ťažných skrutiek 3
Veľkosti dierovačov ISO 16 - 40
Ambalat la 1

technické údaje

S nástrojom Nie
S puzdrom/vreckom Áno
Počet dierovačov 5
Počet ťažných skrutiek 3
Veľkosti dierovačov ISO 16 - 40
Veľkosti dierovačov (mm) 16.5 - 40.5

Čísla materiálu

Položka č. F6485.001.790
EAN 4007140087126
UBB 500503787565
UNSPSC 27112845
Číslo materiálu výrobcu 109006K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.