Magnetické vŕtačky
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
F6417.020.001
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
Ruko Magnetické jadrové vrtáky RS 120 1200W
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
Ruko Core drill machine 010A 1100W
Položka č.:
0P452489
Cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Popis
Vybavení: Plastový transportní kufřík + kufr s kolečky Vyrážecí klin Bezpečnostní pás Sklíčidlo Ø 3,0 - 16,0 mm, číslo 108 117 Zásobník chladicí kapaliny + rozprašovač Pracovné ochranné rukavice Ochranné brýle Ochrana sluchu EasyLock číslo 108317 Technické údaje: Prídržná sila magnetu: 18 000 N Celkový příkon: 1 200 Počet rychlostí: 2 Otáčky: 250/450 ot / min Regulace otáček: ne Pomocí regulátoru: ne Pravý / levý chod: ne Výška: 600,0 - 675,0 milimetry Dotyková plocha: 240,0 x 108,0 mm Váha: 23,0 kg Zdvih: 200,0 mm Upínání: Kužel MORSE 2 Jádrové vrtáky: Ø 12,0-60,0milimetry Skľučovadlo: 3,0 - 16,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 338: Max. Ø 16,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 1897: Max. Ø 16,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 345: Max. Ø 23,0 mm Hloubka řezu korunkových vrtáků: 110,0 mm mm Napájecí napětí: 220 - 240 V Odpovídá předpisům: VDE, CEE Posuvnost: + / - 5,0 mm Akčný okruh: + / - 5 ° Řezání závitů: ano Max. zdvih pro vrtání jádrovým vrtákem 186 mm pro vŕtání spiralovým vrtákem 170 mm vretene 253 mm
Čísla materiálu
Položka č.
F6417.020.001
EAN
4007140113542
UBB
500504385500
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
1080120RS