text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Nabíjateľná kompaktná LED lampa s nabíjacou stanicou 30-300lm

Položka č. 3X855808
Šírka 65
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia AC/DC
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Dobíjanie Áno
Dĺžka 25

technické údaje

Šírka 65
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
Typ napätia AC/DC
So spínačom Nie
So zástrčkou CEE Nie
Dobíjanie Áno
Dĺžka 25
Výška/hĺbka (mm) 134
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP68
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 4
Celková hmotnosť (g) 370
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 300
Farba svetla Iné

Čísla materiálu

Položka č. 3X855808
EAN 8717659240887
UBB 500702628578
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu RALA998
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.