text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie rúrky 3,2-1,6 mm čierne 2:1 3,2-1,6 mm - 5m


Položka č. 4P749401
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 3.2
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 1.6
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Položka č. 4P749401
EAN 8712734016746
UBB 500644362856
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS32B-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.