Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
5W550928
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
Ripca zmršťovacia hadička 50,8-25,4 mm čierna 2:1 5m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W550928
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
1.14
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
1.14
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
50.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
25.4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W550928
EAN
8712734016784
UBB
500644363680
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS508B-5