text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm čierna 2:1 4,8-2,4 mm čierna - 5 m


Položka č. 4H885760
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 2.4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno

Čísla materiálu

Položka č. 4H885760
EAN 8712734016777
UBB 500644363433
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS48B-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.