text.skipToContent text.skipToNavigation

Káblový konektor s okom Knipex 16-14AWG Nylon Blue 8mm otvor


Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky8mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedenýpovrchCinovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 8mm

Položka č. 1R280538
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka KNIPEX

Popis

Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky8mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedenýpovrchCinovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 8mm

Čísla materiálu

Položka č. 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 176
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.