Poistné krúžky a svorky
Všetky kategórie
Brands
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
Podložky/ Krúžky
Poistné krúžky a svorky
36003
36003.060.001
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
Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Pružinová oceľ Nelegovaná 60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Pre menovitý rozmer
60
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
60
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
60 mm
Pre menovitý rozmer
60
Materiál
Pružinová oceľ
Menovitá veľkosť hriadeľa d1
60
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
Drážka d2
57
Drážka m (H13)
3.15
Drážka n (min.)
4.5
Krúžok d3
55.8
Krúžok d4
78.9
Krúžok s
3
Ring b ≈
5.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Čísla materiálu
Položka č.
36003.060.001
EAN
8717077323810
UBB
500651093527
UNSPSC
31163202
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie