Úderové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Úderové šrubováky
4M362044
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
Rázový uťahovák Metabo 602395650
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4M362044
Menovité napätie (V)
18
Výška
248
Dĺžka
148
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Max. krútiaci moment (Nm)
300
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
248
Dĺžka
148
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Max. krútiaci moment (Nm)
300
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3750
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2650
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Maximálny uťahovací moment (Nm)
300
Impulzný ovládač
Áno
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
METABO
Type
SSW 18 LTX 300 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4M362044
EAN
4007430331830
UBB
500695995588
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
602395650
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní