Úderové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Úderové šrubováky
1D847227
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
Rázový uťahovák Metabo 602205660
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D847227
Menovité napätie (V)
18
Výška
258
Dĺžka
181
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Výška
258
Dĺžka
181
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.2
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
4250
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2150
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.3
Maximálny uťahovací moment (Nm)
400
Impulzný ovládač
Áno
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
METABO
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D847227
EAN
4007430330994
UBB
500695984368
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
602205660
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní