text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 10 EWO


Položka č. 2M628733
Tvar Spojka (samica)
Materiál Mosadz
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Spojka (samica)
Materiál Mosadz
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 10
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
S ventilom Nie
Samočinné odvzdušnenie Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka Nie
Značka EWO

Čísla materiálu

Položka č. 2M628733
EAN 4030875121414
UBB 500581440285
UNSPSC 40141720
Číslo materiálu výrobcu 308.027
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.