Ryhované západkové čapy s tŕňom
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
Technické produkty
Pružinové červíky
Ryhované západkové čapy s tŕňom
56975
56975.040.009
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
Pružný závitový kolík s drážkou a tŕňom Ľahko obrobiteľná oceľ M4X9
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
9 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
d2
1.8
h
1.5
L (mm)
9
n
0.6
P
0.7
Tlačná sila spružiny v N
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56975.040.009
EAN
8715492873651
UBB
950373203302
UNSPSC
31160000