Nedtrain Oud
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
Kolíky & Perá
Pružné kolíky
51430
51430.040.020
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
Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie A2 ISO 8750 Stainless spring steel 4X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
FABORY
Materiál
Stainless spring steel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno zachycovat smykové síly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Typ austenitické oceli dle výběru výrobce a rozsahem typů ocelí uvedených v ISO 3506
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
20 mm
Značka
FABORY
Materiál
Stainless spring steel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno zachycovat smykové síly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Typ austenitické oceli dle výběru výrobce a rozsahem typů ocelí uvedených v ISO 3506
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Rozmery
a ≈
1.1
d1 (max.)
4.4
d1 (min.)
4.2
d2 (max.)
3.9
D (mm)
4
L (mm)
20
V
7.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8750
DIN
≈7343
Čísla materiálu
Položka č.
51430.040.020
EAN
8715492288943
UBB
950359171036
UNSPSC
31163201