text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 8X85MM


Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Materiál Stainless spring steel
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer 8 mm
Dĺžka 85 mm
Materiál Stainless spring steel
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.

Méretek

a 2
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 85
s 1.5

Szabványok

NEN ≈2458
BS ≈7060
ISO ≈8752
DIN ≈1481

Cikkszámok

Cikkszám 51428.080.085
EAN 8717077786325
UBB 500635845232
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.