Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7A583602
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7A583602
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
290
Priemer vrtáka (mm)
6.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A583602
EAN
4015448738022
UBB
500583040695
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000865939