text.skipToContent text.skipToNavigation

Pracovné svetlo Brennenstuhl RUFUS 1500 MA


Položka č. 3S663390
Trieda ochrany III
Index podania farieb CRI 80-89
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP65
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany III
Index podania farieb CRI 80-89
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP) IP65
S ochranným krytom Nie
So zdrojom svetla Áno
S držiakom na statív Nie
Vhodné pre počet svietidiel 1
Teplota farby (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 15

Čísla materiálu

Položka č. 3S663390
EAN 4007123668434
UBB 500717079346
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1173100100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.