Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotvy
Ľahké
70525
70525.048.032
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
Powers Kotevné šesťhranné skrutky TAPH Oceľ Perma-Seal 4,8X32MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Powers
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Perma-Seal
Typ č.
TAPH
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
32 mm
Značka
Powers
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Perma-Seal
Typ č.
TAPH
Info
d
o
= Tloušťka upev. Dílu.
h
o
= Hloubka vrtání.
N
rec
= Doporučené zatížení v kN for concrete.
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu.
s = Velikost klíče.
Rozmery
D (mm)
4.8
do
4
L (mm)
32
Nrec
0.5
s
1
tfix
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
70525.048.032
EAN
9418659947767
UBB
500618319916
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
02700-PWR