Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
2E267686
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
Ponorné čerpadlo Metabo DP 28-10 S INOX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E267686
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP68
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet fáz
1
Dĺžka kábla (m)
10
Tvar príruby
Iné
Elektrické pripojenie
Kábel
Menovité napätie (V)
220 - 240
Frekvencia
50 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP68
Materiál obežného kolesa/čerpadla
Iné
Materiál kryt motora
Iné
Kvalita materiálu krytu motora
Iné
Príkon motora (P1) na motor (kW)
1.85
Objemový prietok (BEP) (m³/h)
28
Pripojenie štandardnej výstupnej strany
Iné
Menovitý prevádzkový režim
Iné
S ochranou proti chodu nasucho
Nie
Typ regulácie otáčok
Iné
Regulácia otáčok motora
Iné
S rezacím systémom
Nie
Materiálová skriňa čerpadla
Nerezoceľ
Obvod čerpadla
Iné
Kvalita materiálu plášťa čerpadla
Iné
Vhodný na suché nastavenie
Nie
Kvalita materiálu obežného kolesa/čerpadla
Iné
Menovitý priemer výstupnej strany prípojky
1 1/2 palca (40)
Výstupná strana prípojky
Iné
Pripojenie prírubového kompresného stupňa strana výstupu
Iné
Type
DP 28-10 S Inox
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E267686
EAN
4007430221544
UBB
500658544118
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
604112000