Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
87489FIS
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
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
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Fischer ubn 2,5x120 káblový viazač čierny
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
87489FIS
Dĺžka
Farba
čierna
Model
Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové
Áno
Textový prúžok
Žiadne
Ochrana povrchu
Neliečené
Typ upevnenia
Žiadne
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
120 mm
Farba
čierna
Model
Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové
Áno
Textový prúžok
Žiadne
Ochrana povrchu
Neliečené
Typ upevnenia
Žiadne
Riešiteľný uzáver
Nie
Transparentné
Nie
Uzavretie pásu
Plastový okraj/-vačka
Schválenie MIL
Nie
Schválenie UL
Nie
UV stabilita podľa normy ASTM D6779
Áno
Schválenie VG
Nie
Šírka pásu (mm)
2.5
Fluorescenčný
Nie
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Číslo materiálu výrobcu
87489