Pluhové skrutky
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
Pluhové skrutky
01036
01036.100.035
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
Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom a krátkou hranou DIN ≈608 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
35 mm
Trieda
8.8
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈608
Čísla materiálu
Položka č.
01036.100.035
EAN
8715492017802
UBB
951351988930
UNSPSC
31161612