text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom, dlhou hranou a šesťhrannou maticou DIN 605/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M8X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.) 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
L (mm) 30
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 9.45
s 13
v (max.) 8.58

Normy

DIN 605/555

Čísla materiálu

Položka č. 08206.080.030
EAN 8715492553393
UBB 951351343284
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.