My Favorites
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
Skrutky
Pluhové skrutky
08206
08206.060.035
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
Plochá zápustná skrutka so štvorcovým hrdlom, dlhou hranou a šesťhrannou maticou DIN 605/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M6X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
35 mm
Trieda
4.6
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozmery
b (min.)
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
L (mm)
35
m
5
P
1
fn (max.)
7.45
s
10
v (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
605/555
Čísla materiálu
Položka č.
08206.060.035
EAN
8715492553362
UBB
951351342864
UNSPSC
31161612