text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka s krídlami pod hlavou a šesťhrannou maticou Oceľ Pozinkované 4.6 M6X40

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 40 mm
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 40
m 5
P 1
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 08260.060.040
EAN 8715492556653
UBB 950351614058
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.