text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá zápustná skrutka s krídlami pod hlavou a šesťhrannou maticou Oceľ Pozinkované 4.6 M6X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 35 mm
Trieda 4.6
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

d-D M6
dk 11.5
g 1
k 8
L (mm) 35
m 5
P 1
s 10

Čísla materiálu

Položka č. 08260.060.035
EAN 8715492556646
UBB 950351613977
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.