Pick-Up!
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
Ploché podložky
51420
51420.080.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A2 140 HV M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7089
DIN
125-1A
NEN
2269-A
Čísla materiálu
Položka č.
51420.080.001
EAN
8715492286857
UBB
950356111936
UNSPSC
31161807