Ostatní
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
Nože & nožnice
Kartónové & vysúvacie nože
Náhradné čepele
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4E477564
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
760
Šírka pásky (mm)
40
Spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
3.4
Rýchlosť pásu (m/min)
180 - 720
Vhodné pre max. priemer potrubia (mm)
180
Uhol ovinutia (°)
180
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
760
Šírka pásky (mm)
40
Spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
3.4
Rýchlosť pásu (m/min)
180 - 720
Vhodné pre max. priemer potrubia (mm)
180
Uhol ovinutia (°)
180
Type
3990760
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
4000894309