text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M3X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normy

DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 51260.030.006
EAN 8715492277893
UBB 950351804626
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.