text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vysokopevnostná konštrukčná skrutka EN 14399-4 Oceľ Zinkované ponorením 10.9 M27X160

technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 160 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
  • PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.

Rozmery

b 41
d-D M27
k 17
L (mm) 160
P 3
s 46

Normy

EN 14399-4

Čísla materiálu

Položka č. 04210.270.160
EAN 8715494445320
UBB 500504298646
UNSPSC 31161614

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.