Konštrukčné skrutky
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
Skrutky
Konštrukčné skrutky
04210
04210.120.085
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
PEINER Vysokopevnostná konštrukčná skrutka EN 14399-4 Oceľ Zinkované ponorením 10.9 M12X85
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
85 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
PEINER HV-šrouby v rozměrech M12 až M36 jsou specifikovány normou EN 14399-4. Šrouby v rozměrech M39 až M64 jsou definovány v DASt 021.
PEINER HV-šrouby s příslušnými HV-maticemi a HV-podložkami můžou být použity jen jako sada od stejného dodavatele.
Rozmery
b
23
d-D
M12
k
8
L (mm)
85
P
1.75
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
EN
14399-4
Čísla materiálu
Položka č.
04210.120.085
EAN
8715494310666
UBB
500574018411
UNSPSC
31161614