text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel pin (dowel pin) unhardened ground ASME ASME B18.8.2 Uhlíková ocel SAE 1211 3/8X2 Inch

technické údaje

Dĺžka 2 Inch
A (nom.) 0.375
Materiál Uhlíková ocel
Technický materiál SAE 1211

Rozmery

A (max.) 0.3717
A (min.) 0.3712
C (max.) 0.04

Normy

ASME B18.8.2

Čísla materiálu

Položka č. U39070.037.0200
EAN 8712423083219
UBB 500626247836
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.