Technical rubber goods, profiles/elastomer technology
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
9Y918957
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
Edge protector clamping range 1-2 mm length 100 m width 6.5 mm height 9.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y918957
Farba
čierna
Šírka
6.5
Výška
9.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
1
Max. rozsah upnutia (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Šírka
6.5
Výška
9.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
1
Max. rozsah upnutia (mm)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y918957
EAN
4015448785477
UBB
500584038383
UNSPSC
30102316
Číslo materiálu výrobcu
4577770134