Pákové svorky
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
9Y532046
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
Horizontal clamp 1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9Y532046
Max. ťahová sila (N)
2500
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Rozpätie (mm)
60 - 60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
2500
Typ
Horizontálne pôsobiace upínacie svorky
Rozpätie (mm)
60 - 60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na použitie na multifunkčných stoloch, ako sú Festool MFT a Sortimo WorkMo s priemerom otvoru 20 mm a hrúbkou dosky min. 19 mm až max. 25 mm
Čísla materiálu
Položka č.
9Y532046
EAN
4008158040318
UBB
500682475487
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
STC-HH70-T20