Technical rubber goods, profiles/elastomer technology
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
9V921316
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
Edge protector clamping range 3-6 mm length 10 m width 12 mm height 17.5 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V921316
Farba
čierna
Šírka
12
Výška
17.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
3
Max. rozsah upnutia (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Šírka
12
Výška
17.5
Profil materiálu
Polyvinylchlorid (PVC)
Posilnenie materiálu
Plast
Min. rozsah upínania (mm)
3
Max. rozsah upnutia (mm)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V921316
EAN
4015448785491
UBB
500583964878
UNSPSC
30102316
Číslo materiálu výrobcu
4577770136