text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Položka č. 9V918217
Model Iné
Dĺžka čepele (mm) 50
Dĺžka (mm) 215
Materiálová rukoväť Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Model Iné
Dĺžka čepele (mm) 50
Dĺžka (mm) 215
Materiálová rukoväť Plast

Popis

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Čísla materiálu

Položka č. 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Číslo materiálu výrobcu 3.104 (4000814528)
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.